Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegfilter für Teilereiniger bio.x C 500 und C 800 199376-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199376-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     135149
EAN/GTIN:
     4055661015982
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Mehrwegfilter für Teilereiniger bio.x C 500 und C 800 Schmutz und Staub können die Leistung von Reinigungsgeräten mindern. Verwenden Sie deshalb den Mehrwegfilter für Teilereiniger bio.x und beugen Sie Verschmutzungen wirksam vor. So verlängern Sie die Nutzungsdauer des Teilereinigers. Für verschiedene Modelle erhältlich. Beugt feinen Verschmutzungen vor (Feinheit 250 µm) Verlängert die Lebensdauer Ihres Teilereinigers bio.x Für verschiedene Modelle erhältlich Höhe = 170 mm Breite = 320 mm Tiefe = 200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
200 mm
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84799070
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,49*
€ 199,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,78*
€ 204,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.