Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister für AdBlue®/AUS 32, 20 l 199344-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199344-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     243136
EAN/GTIN:
     4103810424557
Suchbegriffe:
AdBlue Kanister, unbefüllt
AdBlue-Kanister
Harnstoffkanister
Kanister für Harnstofflösung
Kanister für AdBlue®/AUS 32, 20 l Mit dem Kanister für AdBlue® können Sie bequem und sicher kleinere Mengen Kraftstoffzusatz transportieren. Durch ein flexibles Auslaufrohr mit integrierter Belüftung lässt sich ein Tankvorgang problemlos bewerkstelligen. Das Auslaufrohr wird bei Nichtgebrauch sicher vor Verunreinigung und Verlust im Kanister aufbewahrt. Schlagfester Kanister aus Polyethylen (PE) Flexibles Auslaufrohr mit integrierter Belüftung Verschlusskappe mit Fixierband Ergonomischer Tragegriff Inhalt = 20 l Behältertyp = Kanister Höhe = 433 mm Breite = 301 mm Auslaufstutzen = ja Deckel Farbe = blau Material = Kunststoff Eigengewicht = 0,95 kg
Weitere Informationen:
Breite:
301 mm
Eigengewicht:
0.95 kg
Höhe:
433 mm
Inhalt:
20 l
Auslaufstutzen:
ja
Behältertyp:
Kanister
Deckel Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
433.00 mm
WIDTH GRO:
301.00 mm
DEPTH GRO:
381.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39233090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,68*
€ 23,97*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 16,91*
€ 23,99*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 25,09*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 25,76*
€ 36,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.