Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Gefahrstoff-Depot für den Innenbereich, Spritzschutzw 199148-YY RAL 2000 gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199148-YY-2956
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GD-A, LACKIERT, RAL 2000 GELBO
EAN/GTIN:
     4052462006003
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Bauer® Gefahrstoff-Depot für den Innenbereich, Spritzschutzwände, lackiert, gelborange Ob stehend oder liegend: Verschiedene Gebinde finden im Gefahrstoff-Depot für den Innenbereich, Spritzschutzwände, lackiert einen kompakten Aufbewahrungsort. Das Depot verfügt zum sicheren Lagern und Transportieren u. a. über Spritzschutzwände, eine Sicherheitskette und eine Auffangwanne aus Stahlblech. Mit Spritzschutzwänden und Sicherungskette 3 mm dicke Auffangwanne aus Stahlblech Verzinkter Gitterrost mit 1.000 kg/m² Tragfähigkeit 100 mm Unterfahrhöhe Für den Innenbereich Container Lagerung = passiv Kapazität 200-Liter-Fässer auf Gitterrost = 2 Auffangwanne Volumen = 220 l Außenmaß Höhe = 1370 mm Außenmaß Breite = 1420 mm Außenmaß Tiefe = 795 mm Innenmaß Höhe = 1013 mm Innenmaß Breite = 1346 mm Innenmaß Tiefe = 760 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 922 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 100 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Fächer Anzahl = 1 Ebenen Anzahl = 1 Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 151 kg
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
1
Fächer Anzahl:
1
Außenmaß Höhe:
1370 mm
Außenmaß Breite:
1420 mm
Außenmaß Tiefe:
795 mm
Eigengewicht:
151 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
100 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
922 mm
Innenmaß Breite:
1346 mm
Innenmaß Höhe:
1013 mm
Innenmaß Tiefe:
760 mm
Kapazität 200-Liter-Fässer auf Gitterrost:
2
Container Lagerung:
passiv
Auffangwanne Volumen:
220 l
Oberfläche:
lackiert
HEIGHT GRO:
1370.00 mm
WIDTH GRO:
1420.00 mm
DEPTH GRO:
1420.00 mm
WEIGHT GRO:
150.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Farbe RAL (variabel):
RAL 2000 gelborange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,26*
€ 959,79*
Lager 4445
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,56*
€ 959,82*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 947,42*
€ 1.054,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,49*
€ 1.059,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,79*
€ 1.062,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,82*
€ 1.142,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,62*
€ 1.111,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,00*
€ 1.076,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,56*
€ 1.020,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.