| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-198991-YY Herst.-Nr.: 0086876193831 EAN/GTIN: 0086876193831 |
| |
|
| | |
| Tisch für Rubbermaid® Kinderstuhl, schwarz Mit dem Tisch für den Kinderstuhl Rubbermaid® erleichtern Sie sich das Reinigen des Babystuhls. Das robuste Tablett aus Polypropylen (PP) ist einfach abnehmbar und pflegeleicht. Zudem wirkt die Oberfläche mit Microban®-Schutz antibakteriell und reduziert somit das Krankheitsrisiko. In unterschiedlichen Farben erhältlich. Abnehmbares Tablett für Kinderstuhl Rubbermaid® Mit antibakteriellem Microban®-Schutz Pflegeleichte Oberfläche Boden wird weniger verschmutzt In verschiedenen Farben verfügbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 495.00 mm | WIDTH GRO: | 505.00 mm | DEPTH GRO: | 305.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.130000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenbedarf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 46,63* | € 62,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,31* | € 62,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,87* | € 65,65* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 58,67* | € 75,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|