Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahreimer Rubbermaid®, mit Ausdrücksieb 198814-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198814-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876176827
EAN/GTIN:
     0086876176827
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Fahreimer Rubbermaid®, mit Ausdrücksieb Mopps ohne Handkontakt auswringen: Der Fahreimer Rubbermaid® mit Ausdrücksieb macht’s möglich. Neben seinem Gitter zum berührungslosen Auswringen des Mopps sorgt das Bodenablass-Ventil für schnelles Entleeren und hohen Bedienkomfort. Für Nassreinigung und intensive Feuchtreinigung Ausdrücksieb für berührungsfreies Auswringen Geeignet für Mikrofaser-Flachmopps bis 46 cm Breite Leichtgängige Laufrollen (abdruckfrei) Mit Bodenablass-Ventil für Schnell-Entleerung Fahrgestell = ja Höhe = 409 mm Breite = 665 mm Material = Polypropylen (PP) Eigengewicht = 4,61 kg Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Fahrgestell:
ja
Breite:
665 mm
Eigengewicht:
4.61 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
409 mm
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
679.00 mm
WIDTH GRO:
666.00 mm
DEPTH GRO:
419.00 mm
WEIGHT GRO:
3.674000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 98,40*
€ 127,07*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 98,67*
€ 127,41*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.