Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für BRUTE® Container, lebensmittelecht, 166,5 l, weiß 198793-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198793-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876187496
EAN/GTIN:
     0086876187496
Suchbegriffe:
Lebensmittelbehälter Deckel
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Trennsystem Deckel
Deckel für BRUTE® Container, lebensmittelecht, 166,5 l, weiß Deckel drauf und gut: Das gilt für den lebensmittelechten Deckel für den BRUTE® Container aus robustem Polyethylen (PE). Dank seines bruch-, stoß- und kratzfesten Materials eignet sich der PE-Deckel für den täglichen Einsatz – ob in der Profi-Küche, Kantine oder Lebensmittelproduktion. Zum geschützten Lagern größerer Mengen von Lebensmitteln Aus robustem Polyethylen (bruch-, stoß- und kratzfest) Kältebeständig Durchmesser = 622 mm Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
622 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
655.00 mm
WIDTH GRO:
622.00 mm
DEPTH GRO:
640.00 mm
WEIGHT GRO:
1.150000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Trennsystemdeckel, abfallbehälter deckel weiß, lebensmittelbehälter deckel, Lebensmittelbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,57*
€ 42,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 32,38*
€ 42,91*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 33,56*
€ 44,10*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 36,08*
€ 47,28*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.