| |
|
| Artikel-Nr.: 328-12566 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0086876187496 |
| |
|
| | |
| - Maße (Ø x Höhe): 622 x 38 mm
- Material: Polyethylen
- Farbe: schwarz
- inkl. Schnappverschluss und Ablaufrinnen
| - robuster Deckel
- rostfrei, kratz- und stoßfest; Kälte- und formbeständiger, bruchfester Kunststoff
- für Temperaturbereiche von -29° bis +60° C geeignet
- passend für Artikel 12561
| Achtung: Abfallcontainer nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | weiß | schwarz | Durchmesser: | 622 mm | Höhe: | 38 mm | Material: | Polyethylen | Serie: | Rubbermaid | Lieferumfang: | inkl. Schnappverschluss und Ablaufrinnen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennsystemdeckel, abfallbehälter deckel, Abdeckung, Verschluss, Kunststoffdeckel, Plastikdeckel, Plastikabdeckung, Kunststoffabdeckung, Farbdeckel, Mülltrennung, Müllfarben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,26* | € 42,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 32,23* | € 42,74* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 29,53* | € 43,14* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,65* | € 44,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,10* | € 47,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|