| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-198739-YY Herst.-Nr.: 90000-E10-039 EAN/GTIN: 4055955249062 |
| |
|
| | |
| PAVOY Drehriegelschloss für Z-Schrank, Linke Tür Material: Metall Besonders robust und langlebig Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.1 kg | HEIGHT GRO: | 135.00 mm | WIDTH GRO: | 140.00 mm | DEPTH GRO: | 290.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83013000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Div. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Garderobenschrank Schließanlage, Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, pavoy abteilschrank, garderobenschrank schließanlage, Zubehör für Flügeltürschränke |
| | |
| |