Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast Prestige, inkl. Bodenhalterung, Höhe 10 m 198647-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198647-YY
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     6-109-10-10000-0002
EAN/GTIN:
     4046675446305
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
Fahnenmast Prestige, inkl. Bodenhalterung, Höhe 10 m Mit dem Fahnenmast Prestige, inkl. Bodenhalterung hissen Sie Fahnen schnell und sicher. Höchste Qualitätsstandards gepaart mit Funktionalität und ansprechendem Design machen den Mast zur optimalen Lösung für Ihr Kommunikationskonzept. In unterschiedlichen Höhen erhältlich. Aus eloxiertem Aluminium, E6 EV1 Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil Innenliegende Kurbelhissvorrichtung Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut Rücklaufsperre serienmäßig Durchmesser = 100 mm Material = Aluminium Eigengewicht = 49,49 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Eigengewicht:
49.49
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
10700.00 mm
WEIGHT GRO:
49.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Werneke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,97*
€ 1.012,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 920,72*
€ 1.012,57*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,57*
€ 1.015,44*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 970,52*
€ 1.067,15*
Frei Haus
ab € 1.154,78*
€ 1.274,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,15*
€ 1.269,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,96*
€ 1.267,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,12*
€ 1.225,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,63*
€ 1.194,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,52*
€ 1.154,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.