| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E851159 Herst.-Nr.: E851159 EAN/GTIN: 4046675459329 |
| |
|
| | |
| ∙ Aus korrosionsfreiem Hartaluminium ∙ Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend ∙ Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung ∙ Betätigung der Hissvorrichtung erfolgt mit einer Spezialkurbel, wodurch eine gute Sicherung gegen die Bedienung durch Unbefugte und Diebstahl der Fahne gegeben ist ∙ Fahnentuch wird an verstellbaren Kunststoffgleitern, die im Mast geführt werden, befestigt ∙ Serienmäßig mit abschließbarer Hissvorrichtung ∙ Inklusive Bodenhalterung mit ZentrierkeilEinsatzbereich:Einfache Bedienung mit Kurbel, für ständige Beflaggung. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Anlieferung: | zerlegt | Mast-Ø: | 100 mm | Höhe über Flur: | 10 m | Mastdurchmesser: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 919,97* | € 1.012,01* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 920,72* | € 1.012,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 921,57* | € 1.015,44* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 970,52* | € 1.067,15* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.154,78* | € 1.274,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|