Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Leitkegel-Set, tagesleuchtend, Höhe 750 mm 198627-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198627-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     353.24.112
EAN/GTIN:
     4055381598000
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt
MORAVIA Leitkegel-Set, tagesleuchtend, Höhe 750 mm Mit dem Leitkegel-Set, tagesleuchtend machen Sie wirkungsvoll auf Hindernisse oder Gefahrenstellen aufmerksam und leiten den Verkehr entsprechend daran vorbei. Leitkegel aus Polyvinylchlorid (PVC), rot-weiß, tagesleuchtend Hohe Warnwirkung der Leitkegel durch Signalfarben Einfache Handhabung Platzsparend stapelbar Inkl. 5 Leitkegel, M-Poly-Sicht-Kette (10 m) und 5 Haken
Weitere Informationen:
Leitkegel Farbe:
rot \/ weiß
Leitkegel Höhe:
750 mm
Leitkegel Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leuchtkraft:
tagesleuchtend
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
22.550000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,16*
€ 237,78*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 213,55*
€ 255,62*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 263,96*
€ 336,28*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 300,19*
€ 353,80*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,02*
€ 297,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
353.25.477
ab € 45,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.