Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Recyclingfuß für LeitPin 198602-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198602-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.26.009
EAN/GTIN:
     4055381570440
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
MORAVIA Recyclingfuß für LeitPin Der Recyclingfuß für Leit- und FlexPin ermöglicht die Aufnahme von Sicherheitselementen wie Leit- oder Absperrpfosten. Dabei kann er flexibel eingesetzt werden und bietet eine hohe Standfestigkeit. Aus Recycling-Kunststoff, schwarz Geeignet für Absperrpfosten Leit- und FlexPin (je nach Ausführung) Einfache Montage
Weitere Informationen:
Durchmesser:
270 mm
Eigengewicht:
8.5 kg
Material:
Recycling-Kunststoff
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
670.00 mm
DEPTH GRO:
670.00 mm
WEIGHT GRO:
8.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 19,99*
€ 28,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,15*
€ 36,30*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 31,63*
€ 42,98*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.