Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Gurtkassette, Länge 9 m, gelb/schwarz 198598-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198598-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.20.603
EAN/GTIN:
     4055381599366
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
MORAVIA Gurtkassette, Länge 9 m, gelb/schwarz Die Gurtkassette, Länge 9 m bietet mit ihrem leicht herausziehbaren Absperrband eine gut sichtbare und schnell aufstellbare Absperrung oder Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich. Aus belastbarem ABS-Kunststoff schraffiertes Absperrband in Signalfarben Leicht ausziehbar Selbstspannend Absperrsystem = Gurt Absperrsystem Länge = 9000 mm Absperrsystem Farbe = schwarz / gelb Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Fixierungsmöglichkeit = Wandadapter zum Aufstecken Klemmhalterung Kordelhalterung Saugnapfhalterung
Weitere Informationen:
Absperrsystem:
Gurt
Absperrsystem Farbe:
schwarz \/ gelb
Absperrsystem Länge:
9000 mm
Fixierungsmöglichkeit:
Wandadapter\;zum Aufstecken\;Klemmhalterung\;Kordelhalterung\;Saugnapfhalterung\;
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
HEIGHT GRO:
186.00 mm
WIDTH GRO:
9000.00 mm
DEPTH GRO:
205.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 78,01*
€ 99,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,22*
€ 105,25*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 131,01*
€ 162,33*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.