| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-198527-YY Herst.-Nr.: 16672 EAN/GTIN: 4011240016672 |
| |
|
| | |
| starmix Händetrockner Highspeed Hands-in XT 3001, silber Der Händetrockner starmix Highspeed Hands-in XT 3001 ist u. a. für den Einsatz in öffentlichen Toiletten, Sanitäranlagen in Hotels, Messehallen und in Industriebetrieben konzipiert. Mit dem antibakteriellen Gehäuse und dem Doppelfiltersystem garantiert der starmix XT 3001 hygienisches Händetrocknen. Doppelfilter-System: HEPA- und MESH-Filter Bürstenloser Motor mit ca. 3.000 Stunden Lebensdauer Berührungsloses Ein-/Ausschalten Antibakterielles, schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse Elektronische Anzeige für Wassersammelbehälter und Filterwechsel Sicherheits-Sensorabschaltung Bedienung = Infrarotsensor Höhe = 660 mm Breite = 330 mm Tiefe = 230 mm Motorleistung = 1,000 W Gesamtleistung = 1,000 W Lautstärke in dB = 80 dB Abschaltung Automatisch = ja Material = ABS-Kunststoff Oberfläche = antibakteriell Spannung = 230 V Eigengewicht = 9 kg Weitere Informationen: | | Gesamtleistung: | 1000 W | Abschaltung Automatisch: | ja | Bedienung: | Infrarotsensor | Lautstärke in dB <: | 80 dB | Breite: | 330 mm | Eigengewicht: | 9 kg | Höhe: | 660 mm | Material: | ABS-Kunststoff | Motorleistung: | 1000 W | Oberfläche: | antibakteriell | Spannung: | 230 V | Tiefe: | 230 mm | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 400.00 mm | DEPTH GRO: | 725.00 mm | WEIGHT GRO: | 10.800000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85163300 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 963,16* | € 1.105,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 964,79* | € 1.111,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 974,41* | € 1.116,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 989,94* | € 1.134,20* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.085,21* | € 1.233,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|