Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Ladegerät für Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SR 1101 B 198115-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198115-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     146 2052 000
EAN/GTIN:
     5711140042212
Suchbegriffe:
Einbauladegerät
Ladegerät Scheuermaschine
nilfisk einbauladegerät
ladegerät scheuermaschine
Einbau-Ladegerät für Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SR 1101 B Das Einbau-Ladegerät für Aufsitz-Kehrmaschine Nilfisk® wird in die Kehrmaschine eingebaut und ermöglicht die Ladung der Batterie direkt im Gerät. Das Ladegerät ist für unterschiedliche Kehrmaschinen von Nilfisk® wählbar. Ladegerät 24 V / 25 A-30 A 230 V-Anschluss Einfache Montage Inkl. Befestigungsmaterialien Marke = Nilfisk® Höhe = 278 mm Breite = 400 mm Tiefe = 398 mm Eigengewicht = 6,346 kg VE = 1 Stk/VE
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
6346 kg
Höhe:
278 mm
Tiefe:
398 mm
VE:
1 Stk/VE
Breite:
400 mm
Marke:
Nilfisk®
HEIGHT GRO:
278.00 mm
WIDTH GRO:
398.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
6.346000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85044060
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Kehrmaschinen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,07*
€ 800,11*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,96*
€ 812,33*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 886,91*
€ 960,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.060,70*
€ 1.138,79*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,81*
€ 1.143,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,87*
€ 1.125,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,66*
€ 1.082,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,59*
€ 1.068,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,91*
€ 1.055,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.