Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set in Rolltonne, Chemikalien, Aufnahmekapazität 237 197270-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197270-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     157337
EAN/GTIN:
     4055661013254
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Notfall-Set in Rolltonne, Chemikalien, Aufnahmekapazität 237 l Das Notfall-Set in der Rolltonne ist aufgrund seines umfangreichen Zubehörs bestens geeignet, um schnelle Hilfe vor Ort bei größeren Leckagen zu gewährleisten. Die unterschiedlichen Bindemittelformate im Notfall-Set lassen sich in nahezu jedem Gefahrenbereich anwenden. Inkl. Matten, Schlangen, Kissen und Entsorgungsbeutel Verschiedene Bindemittelformate wahlweise in Öl, Universal oder Chemikalien Ausführung Tonne als Sammelbehälter verwendbar Geeignet für Flüssigkeiten = Säuren Laugen aggressive Medien Aufnahmekapazität = 237 l Länge = 740 mm Breite = 580 mm Farbe = gelb Technische Eigenschaften = 200 Matten 50 x 40 cm, 22 Schlangen 120 x 7,5 cm, 12 Kissen 25 x 25 cm, 8 Entsorgungsbeutel
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
237 l
Breite:
580 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Säuren\;Laugen\;aggressive Medien\;
Farbe:
gelb
Länge:
740 mm
Technische Eigenschaften:
200 Matten 50 x 40 cm\; 22 Schlangen 120 x 7\,5 cm\; 12 Kissen 25 x 25 cm\; 8 Entsorgungsbeutel
HEIGHT GRO:
1070.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
740.00 mm
WEIGHT GRO:
37.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse (je nac
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 540,44*
€ 635,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,69*
€ 653,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,97*
€ 756,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,22*
€ 729,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,74*
€ 687,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,10*
€ 670,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,44*
€ 643,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 115,76*
Zubehör
Denios
206980
ab € 178,34*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,91*
Zubehör
Denios
157372
ab € 404,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.