Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Set für Notfall-Set in Transportwagen, Chemikalien 197252-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197252-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116752
EAN/GTIN:
     4055661013070
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
Nachfüll-Set für Notfall-Set in Transportwagen, Chemikalien, Aufnahmekapazität 33 l Mit dem Nachfüll-Set für Notfall-Set in Transportwagen ergänzen Sie die verbliebenen Bindemittel mit einem vollständigen Satz des ursprünglichen Set-Inhaltes. Das Nachfüll-Set wird für Notfall-Sets in unterschiedlicher Ausführung und Aufnahmekapazitäten angeboten. Je nach Ausführung als Öl, Universal oder Chemikalien Inkl. Matten, Schlangen, Kissen, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe und 5 Entsorgungsbeutel Geeignet für Flüssigkeiten = Säuren Laugen aggressive Medien Aufnahmekapazität = 33 l Länge = 560 mm Breite = 560 mm Technische Eigenschaften = 10 Matten 37 x 40 cm, 3 Schlangen 120 x 7,5 cm, 7 Kissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
33 l
Breite:
560 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Säuren\;Laugen\;aggressive Medien\;
Länge:
560 mm
Technische Eigenschaften:
10 Matten 37 x 40 cm\; 3 Schlangen 120 x 7\,5 cm\; 7 Kissen 25 x 25 cm\; 1 Vollsichtbrille mit Gummizug\; 1 Paar Schutzhandschuhe\; 5 Entsorgungsbeutel
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
3.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
56031480
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Leckage-Notfallsets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 115,38*
€ 145,80*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,18*
€ 181,34*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,83*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.