Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Set für Notfall-Set in Transportbox, Universal, Auf 197244-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197244-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     147852
EAN/GTIN:
     4055661012998
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
Transport-Box
Transportbox
Nachfüll-Set für Notfall-Set in Transportbox, Universal, Aufnahmekapazität 96 l Mit dem Nachfüll-Set für Notfall-Set in Transportbox ergänzen Sie die verbliebenen Bindemittel mit einem vollständigen Satz des ursprünglichen Set-Inhaltes. Das Nachfüll-Set wird für Notfall-Sets in unterschiedlicher Ausführung und Aufnahmekapazitäten angeboten. Je nach Ausführung als Öl, Universal oder Chemikalien Inkl. 25 Matten, 8 Schlangen, 16 Kissen, 2 Paar Schutzhandschuhe und 2 Entsorgungsbeutel Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Kühlmittel Schmiermittel Lösungsmittel Frostschutzmittel Öl-Wasser-Emulsionen wässerige Flüssigkeiten nicht aggressive Säuren und Laugen Aufnahmekapazität = 96 l Breite = 580 mm Technische Eigenschaften = 25 Matten 50 x 40 cm, 8 Schlangen 120 x 7,5 cm, 16 Kissen 25 x 25 cm, 2 Paar Schutzhandschuhe, 2 Entsorgungsbeutel
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
96 l
Breite:
580 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl\;Kühlmittel\;Schmiermittel\;Lösungsmittel\;Frostschutzmittel\;Öl-Wasser-Emulsionen\;wässerige Flüssigkeiten\;nicht aggressive Säuren und Laugen\;
Technische Eigenschaften:
25 Matten 50 x 40 cm\; 8 Schlangen 120 x 7\,5 cm\; 16 Kissen 25 x 25 cm\; 2 Paar Schutzhandschuhe\; 2 Entsorgungsbeutel
HEIGHT GRO:
665.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
580.00 mm
WEIGHT GRO:
14.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
56031480
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: transportbox denios, bindemittel nachfüll-set, Leckage-Notfallsets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 186,03*
€ 229,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,48*
€ 260,03*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,84*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.