Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölsperre, ØxL 200 x 6.000 mm, 2 Stk/VE 197211-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197211-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181568
EAN/GTIN:
     4055661012653
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
öl-sperren denios
öl sperren
Ölsperre, ØxL 200 x 6.000 mm, 2 Stk/VE Die Ölsperre eignet sich optimal für die schnelle Begrenzung und Aufnahme von Öl- und Treibstoffverschmutzungen auf Wasseroberflächen. Ein besonders effizientes Absorptionsmittel sowie einfache Verbindungsmöglichkeiten machen sie zu einem sicheren Hilfsmittel. Zur sicheren Begrenzung und Aufnahme von umweltbelastenden Flüssigkeiten Effizientes Absorptionsmittel auf Polypropylen-Basis Schwimmfähig im gesättigten Zustand Geringes Austropfrisiko Mit Karabinerhaken sowie Ösen zur Verbindung der Sperren für den großräumigen Einsatz Aufnahmekapazität = 276 l Material = PP-Gewebe unbeschichtet Material Einheit = Ölsperren Länge = 180 mm Breite = 180 mm Durchmesser = 180 mm Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
276 l
Breite:
180 mm
Durchmesser:
180 mm
Länge:
180 mm
Material Einheit:
Ölsperren
Farbe:
weiß
Material:
PP-Gewebe unbeschichtet
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
670.00 mm
WEIGHT GRO:
66.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse (je nac
Weitere Suchbegriffe: Schlängel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 193,99*
€ 240,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,07*
€ 259,99*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 240,92*
€ 286,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 240,49*
€ 286,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 225,85*
€ 268,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 210,01*
€ 249,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 193,99*
€ 230,85
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 96,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
170342
ab € 170,29*
Zubehör
Denios
215799
ab € 574,21*
Zubehör
Denios
215814
ab € 574,44*
Zubehör
Denios
261508
ab € 31,65*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,10*
Zubehör
Denios
267964
ab € 31,81*
Zubehör
Denios
201653
ab € 1.812,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.