Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölsperren-Starter-Set, inkl. 2 Ölsperren à 5 m und Ölbindemitteln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-201-653
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
öl-sperren denios
öl sperren
Ölsperren-Starter-Set, inkl. 2 Schnelleinsatz-Ölsperren à 5 m und Ölbindemitteln, für die Industrie
  • Rundum-Sorglos-Paket bestehend aus mehrfach verwendbaren Schnelleinsatz-Ölbarrieren, Öl-Bindemitteln und praktischem Zubehör für mobile Notfalleinsätze
  • Zur professionellen Eingrenzung und Aufnahme von Ölleckagen auf Wasseroberflächen, z.B. Binnengewässern, Häfen, Rückhaltebecken, etc
  • Dieses Set bietet bei Schadensfällen auf stehenden bzw. langsam fließenden Gewässern (< 1,3 m/s) eine schnell und mit nur geringem Personalaufwand einsetzbare mobile Ölsperre
  • Die Tauchschürze mit wasserdicht eingeschweißten Ballastgewichten garantiert eine gleichbleibend senkrechte Schwimmlage der Ölbarriere auch in der Strömung
  • Bestehend aus hochwertigem Spezialgewebe mit einem extrem hohem Flächengewicht von 900 g/m²
  • Mittels integrierter und einfach bedienbarer Schnellkupplungen aus Aluminium mit unverlierbarer Sicherung können die Systemkomponenten Barriere, Verteilerstück und Endstück miteinander verbunden werden. Mit dem Erweiterungsset können beliebig viele Barrieren bedarfsgerecht aneinander gefügt werden
  • Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten Umweltbedingungen
  • In einer stabilen, wetterfesten Aufbewahrungsbox aus PE
  • Technische Daten der Ölsperre: Durchmesser Auftriebskörper: 150 mm, Höhe Tauchschürze: 130 mm, Gesamthöhe des Gewebes: ca. 380 mm, Gesamthöhe der Gelenkkupplung: ca. 400 mm
Technische Daten:
  • Format: Öl-Sperren
  • Breite außen [mm]: 800
  • Länge außen [mm]: 10000
  • Durchmesser außen [mm]: 150
  • Tauchtiefe [mm]: 130
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: gelb
  • Anwendungsbereich: Bäche, Kläranlagen, Flüsse, Kanäle, Seen, Häfen
  • Bestückung: 2 Ölbarrieren Typ Professional 250 à 5 Meter, 4 Schnellkupplungen, 2 Ufer-Endstücke, einfach, 1 Uferschutz-Verteilerstück, 3 Erdnägel 1000 x 18 mm, 3 Schwimmseile 15 Meter, 1 Vorschlaghammer 3 kg, 10 Entsorgungsbeutel, 5 Ölskimmer 60 x 20 cm, 20 Bindevlies-Matten 50 x 40 cm, 5 Paar Schutzhandschuhe, 1 Aufbewahrungsbox 1210 x 785 x 780 mm
Weitere Informationen:
Länge Außen:
10000 mm
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1210 mm
Höhe Außen:
780 mm
Durchmesser Außen:
150 mm
Werkstoff:
PVC
Tauchtiefe:
130 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölbarriere, Notfallset, Gewässerschutz, Ölsperre, Tauchwandsperre, Wassersperre, Schnelleinsatzbarriere, Ölschadensbekämpfung, Ölwehr, Ölunfall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.808,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,24*
€ 2.254,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.873,85*
€ 2.229,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,07*
€ 2.181,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.819,48*
€ 2.165,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.808,31*
€ 2.151,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
170342
ab € 169,57*
Zubehör
Denios
128555
ab € 145,09*
Zubehör
Denios
215814
ab € 573,66*
Zubehör
Denios
282541
ab € 91,33*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
Zubehör
Denios
284075
ab € 224,21*
Zubehör
Denios
309144
ab € 1.295,50*
Zubehör
Denios
201985
ab € 927,42*
Zubehör
Denios
201976
ab € 775,11*
Zubehör
Denios
309345
ab € 224,27*
Zubehör
Denios
309343
ab € 198,33*
Zubehör
Denios
201716
ab € 1.199,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.