Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschiene für Kleingebinde-/Laborwanne CEMO aus PE, 196763-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196763-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10721
EAN/GTIN:
     4052886343067
Suchbegriffe:
Auffangwannen Verbindungselemente
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Allzweck-Laborschale
Verbindungsschiene für Kleingebinde-/Laborwanne CEMO aus PE, 1.140 mm Mit Hilfe der Verbindungsschiene für die Kleingebinde-/Laborwanne CEMO aus PE können Sie mehrere Auffangwannen samt PE-Gitterrost zu einem flächendeckenden System zusammenfügen. Die Schiene wird einfach zwischen 2 Auffangwannen an die Wände der Wannen gesteckt. Aus robustem Polyethylen (PE) Einfache Montage Unterschiedliche Größen wählbar Höhe = 15 mm Breite = 15 mm Material = Polyethylen (PE) Farbe = schwarz Eigengewicht = 0,1 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.1 kg
Breite:
15 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
15 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, allzweck laborschale, Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,30*
€ 28,78*
€ 4,95*
ab € 21,07*
€ 28,78*
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 35,69*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 32,95*
€ 42,37*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 42,18*
€ 52,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10722
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.