Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Mülltonne mit Rollen, 60 Liter, braun 196421-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196421-YY
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1151106
EAN/GTIN:
     4052941722660
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Kunststoff-Mülltonne mit Rollen, 60 Liter, braun Fallen bei Arbeitsvorgängen größere Mengen an Restmüll oder Wertstoffen an, entsorgen Sie diese problemlos in dem Müllgroßbehälter aus Kunststoff. Er verfügt über Rollen und lässt sich so auch im gefüllten Zustand einfach bewegen. Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Polyethylen (HDPE) Stabile Vierfachscharnierung und Extrasicherung der Scharnierbolzen Verrippungen an den oberen Rändern für mehr Stabilität Erfüllt die DIN EN 840-1 und die Lärmschutzverordnung gemäß EU-Richtlinie 2000/14 Vorbereitet für Chipaufnahme zum Identifizieren und Wiegen Behältertyp = Mülltonnen Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 60 l Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Deckel Oberfläche = glatt Deckel Farbe = braun Bügel/Griffe = Handgriff Beständigkeit = UV-beständig Vorbereitet zur Chipaufnahme = ja Verfahrbar = ja Rollen Anzahl = 2 Rollen Material = Kunststoff Vollgummi Höhe = 922 mm Breite = 446 mm Tiefe = 514 mm Farbe = braun RAL Farbe = RAL 8025 blassbraun Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
60 l
Beständigkeit:
UV-beständig
Breite:
446 mm
Deckel Farbe:
braun
Deckel Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Deckel Oberfläche:
glatt
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Farbe:
braun
Höhe:
922 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
RAL Farbe:
RAL 8025 blassbraun
Tiefe:
514 mm
Rollen Anzahl:
2
Behältertyp:
Mülltonnen
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Verfahrbar:
ja
Bügel/Griffe:
Handgriff
Rollen Material:
Kunststoff\;Vollgummi\;
Vorbereitet zur Chipaufnahme:
ja
HEIGHT GRO:
922.00 mm
WIDTH GRO:
446.00 mm
DEPTH GRO:
514.00 mm
WEIGHT GRO:
7.430000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.