Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE® Lenkrolle Elastik-Gummi, Rollenlager, Totalfeststelle 195772-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195772-YY
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3477UFR125P62 blue
EAN/GTIN:
     4031582305920
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
TENTE® Lenkrolle Elastik-Gummi, Rollenlager, Totalfeststeller, Schwenklagerschutz, spurlos, blau, Ø x Breite 125 x 50 mm, TK 250 kg Die Lenkrolle TENTE Elastik-Gummi, Rollenlager, Totalfeststeller, Schwenklagerschutz, spurlos eignet sich aufgrund ihrer weichen und elastischen Lauffläche besonders für unebene und harte Böden. Sie ist in verschiedenen Größen und mit unterschiedlicher Tragkraft erhältlich. Lenkrolle mit Totalfeststeller + Schwenklagerschutz, 1 Stück pro VE Radkörper aus Polyamid mit Rollenlager Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert 160 bis 400 kg Tragkraft Rollen Typ = Edelstahlrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 125 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12532 Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Polyamid Schwenklager = zweifach Schwenkradius = 102,5 mm Störkreis Radius = 205 mm Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 85 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 60 mm Laufbelag Material = Polyamid Ausladung = 40 mm Gehäuse Material = Stahlblech Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 155 mm Tragkraft = 250 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
40 mm
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Höhe:
155 mm
Laufbelag Material:
Polyamid
Plattenmaß Breite:
85 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Rollen Typ:
Edelstahlrollen
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schwenkradius:
102.5 mm
Störkreis Radius:
205 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
60 mm
Tragkraft:
250 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Polyamid
Gehäuse Material:
Stahlblech
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12532
Radachse:
verschraubt
Schwenklager:
zweifach
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
1.490000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, tente lenkrollen vollgummi, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,54*
€ 17,56*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 17,42*
€ 23,39*
1 Tag
28
€ 5,95*
ab € 20,03*
€ 29,69*
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 25,78*
€ 34,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,68*
€ 35,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00004634
ab € 12,56*
Ähnlich
Tente
00004632
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.