Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 250 kg, Bauhöhe 155 mm, 347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582306972
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00004634
EAN/GTIN:
     4031582306972
Suchbegriffe:
Bockrolle
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 40 mm
  • Plattenabmessung 103 x 85 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Bauhöhe 155 mm
  • Tragfähigkeit 250 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 500 kg
- TENTE Bockrollen 3478UFR125P62 blue:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
40 mm
Plattenabmessung:
103 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Tragfähigkeit (statisch):
500 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.812 kg
Härte der Lauffläche:
A 64 Shore
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle, tente bockrolle 125 mm, förderrolle, transportrolle tente, Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00007002
ab € 12,43*
Ähnlich
Tente
00004632
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.