Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Korb für Elmasonic Ultraschallreiniger xtra TT 30H 195540-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195540-YY
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     108 2417
EAN/GTIN:
     4055091188782
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb
Ultraschallreiniger Korbeinsatz
Ultraschall-Reiniger
Edelstahl-Korb für Elmasonic Ultraschallreiniger xtra TT 30H Der Edelstahl-Korb für Elmasonic Ultraschallreiniger xtra TT wurde für die sichere und zuverlässige Reinigung mit den Geräten der xtra TT Serie konzipiert. Zu reinigende Kleinteile können dank des Korbs mühelos in den Ultraschallreiniger hineingelegt und nach der Reinigung wieder entnommen werden. Durch die Verwendung des Edelstahlkorbes werden zudem Beschädigungen am Wannenboden wirksam vermieden, da das Reinigungsgut nicht mit der Reinigungswanne in Verbindung kommt. Aus Edelstahl 2 Handgriffe Marke = Elmasonic Höhe = 39 mm Breite = 196 mm Tiefe = 112 mm Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
196 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
112 mm
Marke:
Elmasonic
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84229090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 65,76*
€ 81,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,73*
€ 92,11*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 87,97*
€ 107,08*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.