Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter für IBC, HxBxT 200 x 690 x 820 mm, Volumen 30 l 195501-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195501-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     243312
EAN/GTIN:
     4055661012042
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 100mm
Trichter für IBC, HxBxT 200 x 690 x 820 mm, Volumen 30 l Mit dem Trichter für IBC befüllen Sie Ihre Container mit Flüssigkeiten oder rieselfähigen Stoffen sicher und gefahrlos. Der Trichter besteht aus chemisch beständigem Polyethylen (PE) und ist daher besonders robust, strapazierfähig und einfach in der Handhabung. In verschiedenen Größen erhältlich. Einfaches und sicheres Befüllen von handelsüblichen IBC Aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (PE) Stoßfest und unempfindlich Füllvolumen 15/30 l Gewölbter Boden – Flüssigkeiten laufen restlos ab Inhalt = 30 l Behältertyp = Trichter Höhe = 200 mm Breite = 690 mm Tiefe = 820 mm Eigenschaften = Chemische Beständigkeit stoßfest Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Behälter Farbe = anthrazit Eigengewicht = 4,3 kg
Weitere Informationen:
Behälter Farbe:
anthrazit
Behältertyp:
Trichter
Breite:
690 mm
Eigengewicht:
4.3 kg
Eigenschaften:
Chemische Beständigkeit\;stoßfest\;
Höhe:
200 mm
Inhalt:
30 l
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Tiefe:
820 mm
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
830.00 mm
WEIGHT GRO:
4.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schierenberg
Weitere Suchbegriffe: denios kunststofftrichter, spezialtrichter, Fasstrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 104,68*
€ 122,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 142,19*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
218986
ab € 119,93*
Ähnlich
Denios
230342
ab € 267,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.