Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

FALCON IBC-Trichter aus PE, 30 Liter, rund, Ablauföffnung Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-243-312
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     243312
EAN/GTIN:
     4055661012042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 100mm
FALCON IBC-Trichter aus Kunststoff (PE), 30 Liter, runde Version, Ablauföffnung Ø 100 mm
  • Ablauföffnung Ø ca. 100 mm
  • Füllvolumen 30 Liter
  • Trichter zum Aufsetzen auf handelsübliche IBC
  • zum sicheren Auffangen und Einleiten von Flüssigkeiten
  • hergestellt aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (PE)
  • gewölbter Boden - Flüssigkeiten laufen restlos ab
  • stoßfest und unempfindlich
  • leicht und einfach zu handhaben
  • Ablauföffnung Ø ca. 100 mm
  • Füllvolumen: 30 Liter
Technische Daten:
  • Version: für IBC
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Tiefe außen [mm]: 820
  • Breite außen [mm]: 690
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Höhe innen [mm]: 100
  • Länge Auslauf [mm]: 64
  • Durchmesser Auslauf außen: 130
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 95
  • Volumen [l]: 30
  • Farbe: anthrazit
  • Gewicht [kg]: 4,3
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
690 mm
Tiefe Außen:
820 mm
Höhe Außen:
200 mm
Höhe Innen:
100 mm
Volumen:
30 l
Auffangvolumen:
30 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
4,3 kg
Weitere Suchbegriffe: denios kunststofftrichter, spezialtrichter, Trichter IBC, Trichter Kunststoff, PE Trichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, FALCON IBC-Trichter, Ibc Container Trichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 104,88*
€ 122,72*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,85*
€ 143,21*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
218986
ab € 120,69*
Ähnlich
Denios
230342
ab € 266,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.