Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Kabelbrücke aus PVC, HxB 11 x 9.000 mm, schwarz/gelb 195373-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195373-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CP010701
EAN/GTIN:
     5013745006676
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
COBA Kabelbrücke aus PVC, HxB 11 x 9.000 mm, schwarz/gelb Mit Hilfe der Kabelbrücke aus PVC können Sie Stolpergefahren und Kabelbrüche effektiv reduzieren. Die Kabelbrücke ermöglicht das gefahrlose Begehen von Bereichen mit offen verlegten Kabeln, Schläuchen, Rohren und ähnlichen Leitungen. Aus Polyvinylchlorid (PVC) Optional als Sicherheitsausführung Flache Anrampung Für den Innenbereich Individuell in der Länge anpassbar Fahrbahnschwellen Typ = Kabelbrücken Kanäle Anzahl = 1 Überfahrhöhe = 11 mm Grundelement Länge = 9000 mm Mittelkanal Durchmesser = 14 mm Material = PVC Oberfläche = glatt
Weitere Informationen:
Mittelkanal Durchmesser:
14 mm
Überfahrhöhe:
11 mm
Grundelement Länge:
9000 mm
Kanäle Anzahl:
1
Fahrbahnschwellen Typ:
Kabelbrücken
Material:
PVC
Oberfläche:
glatt
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
5.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, anti ermüdungsmatte, Kabelbrücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,61*
€ 125,46*
€ 6,90*
ab € 109,15*
€ 141,73*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,77*
€ 168,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.