Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, mit 194862-YY RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194862-YY-3015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57579-200-051-510
EAN/GTIN:
     4055955150221
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, mit Hakenleiste, Länge 2.000 mm, mit Schuhrost, enzianblau Die Umkleidesitzbank PAVOY mit Buchenholzleisten, 2-seitig, mit Hakenleiste verfügt über Sitz- und Rückenleisten aus Buchenholz, die robust und langlebig sind. Zudem verfügt sie über eine Hakenleiste, an der z.B. Kleidung, Rücksäcke, Handtücher oder andere Gegenstände aufgehängt werden können. Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr mit Niveauausgleich Robuste Buchenholzleisten Lieferung in vormontiertem Zustand Made in Germany TÜV/GS-geprüft Einsatzbereich = Innenbereich Sozialraum Höhe = 1600 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 770 mm Sitz Höhe = 420 mm Sitz Tiefe = 370 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = Buche Sitzfläche Material = Buchenholz Kleiderhaken Anzahl = 16 Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Füße Material = Stahl Schuhrost = ja Niveauausgleich = ja Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 78 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
16
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
78 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Sozialraum\;
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
Buche
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1600 mm
Füße Material:
Stahl
Niveauausgleich:
ja
Schuhrost:
ja
Sitz Höhe:
420 mm
Sitz Tiefe:
370 mm
Sitzfläche Material:
Buchenholz
Tiefe:
770 mm
HEIGHT GRO:
1750.00 mm
WIDTH GRO:
2060.00 mm
DEPTH GRO:
770.00 mm
WEIGHT GRO:
94.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,37*
€ 824,34*
23 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.134,65*
€ 1.269,27*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,34*
€ 980,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,57*
€ 963,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,91*
€ 919,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,77*
€ 891,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,37*
€ 851,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57579-200-051-300
ab € 1.136,61*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-051-512
ab € 1.130,23*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-051-611
ab € 1.140,53*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-051-735
ab € 1.138,55*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-051-716
ab € 628,36*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-051-910
ab € 629,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.