Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, Läng 194854-YY RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194854-YY-3015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57575-100-051-510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, Länge 1.000 mm, mit Schuhrost, enzianblau Mit der Umkleidesitzbank PAVOY mit Buchenholzleisten, 2-seitig verfügen Sie über eine breite und bequeme Sitzgelegenheit und praktische Ablagefläche in Ihrem Umkleideraum. Die Sitzbank punktet durch eine stabile Konstruktion und eine hochwertige Sitzfläche aus langlebigem Buchenholz. Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr mit Niveauausgleich Robuste Buchenholzleisten Lieferung in vormontiertem Zustand Made in Germany TÜV/GS-geprüft Einsatzbereich = Innenbereich Sozialraum Höhe = 420 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 740 mm Sitz Höhe = 420 mm Sitz Tiefe = 370 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = Buche Sitzfläche Material = Buchenholz Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Füße Material = Stahl Schuhrost = ja Niveauausgleich = ja Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 32 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
32 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Sozialraum\;
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
Buche
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
420 mm
Füße Material:
Stahl
Niveauausgleich:
ja
Schuhrost:
ja
Sitz Höhe:
420 mm
Sitz Tiefe:
370 mm
Sitzfläche Material:
Buchenholz
Tiefe:
740 mm
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
740.00 mm
WEIGHT GRO:
48.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,51*
€ 386,80*
22 Tage
19
Frei Haus
ab € 621,67*
€ 727,26*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,80*
€ 460,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,07*
€ 454,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,67*
€ 448,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,45*
€ 437,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57575-100-051-300
ab € 627,26*
Ähnlich
PAVOY
57575-100-051-512
ab € 624,74*
Ähnlich
PAVOY
57575-100-051-611
ab € 622,40*
Ähnlich
PAVOY
57575-100-051-735
ab € 435,47*
Ähnlich
PAVOY
57575-100-051-716
ab € 291,17*
Ähnlich
PAVOY
57575-100-051-910
ab € 291,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.