| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-194817-YY Herst.-Nr.: 56114228 EAN/GTIN: 5711144201363 |
| |
|
| | |
| Bürste für Nilfisk® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine SCRUBTEC R 686 Die Bürste für Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine SCRUBTEC R 686 eignet sich bestens um groben Schmutz vom Untergrund zu entfernen. Die Schrubb-Bürste kann leicht und ohne Werkzeug dank der Bürstenaufnahme ausgerüstet werden. Aus Polypropylen (PP) Werkzeuglose Montage Farbe = Ahorn Material = Polypropylen (PP) Weitere Informationen: | | Farbe: | Ahorn | Material: | Polypropylen (PP) | HEIGHT GRO: | 86.00 mm | WIDTH GRO: | 530.00 mm | DEPTH GRO: | 530.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.210000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 96035000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Dachser\/dpd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,80* | € 191,22* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,99* | € 196,70* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,06* | € 204,79* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,28* | € 206,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 155,86* | € 219,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|