Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Gitterrost-Zwischenboden für Gefahrstoff-Depot GD-N 4 194692-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194692-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     ZB (2Stück)
EAN/GTIN:
     4055091187617
Suchbegriffe:
Gefahrstoffcontainer Zwischenboden
Zwischenboden für Gefahrstoffcontai...
Gitterrost für Gefahrstoffstation
Gitterrost
Bauer® Gitterrost-Zwischenboden für Gefahrstoff-Depot GD-N 4, 2 Stück Mit dem Gitterrost-Zwischenboden für Gefahrstoff-Depot GD-N schaffen Sie zusätzlichen Stauraum zur Lagerung von Gefahrstoffen. Der verzinkte Gitterrost ist als Zubehörartikel für das Gefahrstoff-Depot GD-N erhältlich und zeichnet sich durch hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit aus. Verzinkter Gitterrostboden Inklusive Einhängematerial Marke = Bauer®
Weitere Informationen:
Marke:
Bauer®
VE:
2 Stk/VE
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
1385.00 mm
DEPTH GRO:
1385.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, gitterrost bauer, gefahrstoffcontainer zwischenboden, Zubehör für Gefahrstoffdepots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,32*
€ 338,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.