Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rundumsichtspiegel PANORAMA, Ø 800 mm 194158-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194158-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     250.17.220
EAN/GTIN:
     4055381118215
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
MORAVIA Rundumsichtspiegel PANORAMA, Ø 800 mm Der halbkugelförmige und robuste Rundumsichtspiegel PANORAMA bietet dank seiner 360-Grad-Sicht eine gute Blickkontrolle in Innenräumen und gewährleistet hohe Verkehrssicherheit bei Staplerverkehr. Rundumsichtspiegel PANORAMA aus schlagfestem Acryl Einfache Handhabung durch niedriges Gewicht Unkomplizierte Deckenbefestigung dank Montageset (separat erhältlich) Spiegel Typ = Rundumsichtspiegel Beobachterabstand max. = 4 m Sichtwinkel = 360 ° Höhe = 300 mm Tiefe = 300 mm Durchmesser = 800 mm Befestigungsart = Wandmontage Spiegel Material = Acrylglas Rahmen Material = Acryl Eigengewicht = 2,1 kg
Weitere Informationen:
Beobachterabstand max.:
4 m
Durchmesser:
800 mm
Eigengewicht:
2.1 kg
Höhe:
300 mm
Rahmen Material:
Acryl
Sichtwinkel:
360 °
Tiefe:
300 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Spiegel Material:
Acrylglas
Spiegel Typ:
Rundumsichtspiegel
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
950.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
8.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 99,56*
€ 122,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,44*
€ 142,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,32*
€ 159,69*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 148,32*
€ 179,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,41*
€ 180,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.