| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-194142-YY Herst.-Nr.: 9089-00016 EAN/GTIN: 4052301007932 |
| |
|
| | |
| Wandprofil für Flexoboard mit 1 Segment, Länge 330 mm, inkl. Montagematerial Das Wandprofil für Flexoboard besteht aus hochwertigem Aluminium und ermöglicht die Anbringung der Flexoboard-Segmente an der Wand. Die Rollen der Tafeln werden einfach in die Profilschiene eingehängt und können so flexibel bewegt werden. Das Wandprofil ist in verschiedenen Längen zur individuellen Erweiterung Ihrer Tafel-Reihe lieferbar. Hochwertiges Aluminium Inkl. Montagematerial Höhe = 30 mm Breite = 330 mm Tiefe = 30 mm Material = Aluminium Weitere Informationen: | | Breite: | 330 mm | Höhe: | 30 mm | Material: | Aluminium | Tiefe: | 30 mm | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 30.00 mm | DEPTH GRO: | 330.00 mm | WEIGHT GRO: | .300000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Wandprofil, Grundmodul (Wandtafel), Schiebetafel, Tafel-Schienenset, Tafel-Schienensystem, Tafel-Wandschienenset, Tafel-Wandschienensystem, Wandtafel, eichner auftragsplaner, dokumenten sortiertafel, Zubehör für Organisationstafeln |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,42* | € 32,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,50* | € 33,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,24* | € 37,43* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 33,55* | € 45,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,97* | € 46,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|