| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-9089016 Herst.-Nr.: 9089-00016 EAN/GTIN: 4052301007932 |
| | |
|
| | |
| Werkstattplaner-Wandprofil Eichner Flexo-Board 9089-00016 35cm Länge, Aluminiumprofilschiene zum Einhängen von 1 Flexo-Board Einzelsegment - Eichner Aluminiumprofilschienen 9089-00016 eignen sich zum Einhängen der Eichner Flexobard Einzelsegmente 9089-00013 (Best.-Nr. 9089013). Mit der Aluschiene lässt sich das Flexo-Board Einselsegment bequem an einer Wand befestigen, gleichzeitig besteht die Möglichkeit ein komplettes Einzelsegment auszuhängen und zum Arbeitsplatz mitzunehmen. Maße: 350x30x30mm (B x H x T), geeignet für: 1 Einzelsegment 9089-00013 (Best.-Nr. 9089013), Material: Aluminium, Gewicht: 0,3 kg, Farbe: hellgrau. Lieferung inkl. Montagematerial. Made in Germany. Lieferung direkt ab Werk frei Haus. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Wandprofil, Grundmodul (Wandtafel), Schiebetafel, Tafel-Schienenset, Tafel-Schienensystem, Tafel-Wandschienenset, Tafel-Wandschienensystem, Wandtafel, eichner auftragsplaner, dokumenten sortiertafel, Planer, Planer Zubehör, Planungszubehör, Wandhalterung, Auftragsplaner Halterung, Flexo Board, Flexoboard, Flexboard, Flex-Board |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,35* | € 32,00* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,55* | € 33,31* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,37* | € 35,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,08* | € 37,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,42* | € 45,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|