Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtafel T-Card, 7 Reihen, 35 Fächer 194124-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194124-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00010
EAN/GTIN:
     4052301005600
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Steckkartentafel
Steckplantafel
Systemtafel T-Card, 7 Reihen, 35 Fächer Mit der Systemtafel T-Card lassen sich bspw. Termine oder Dienstpläne mittels T-Karten systematisch zuweisen. Mit Hilfe der Einsteckfächer können die verschiedenfarbigen Karten zu einer Planung auf der Systemtafel eingefügt werden. Hartschaum-Trägerplatte Aufkaschierte Einsteckfächer Alu-Rahmen mit Kunststoffeckverbindern 300 T-Karten in unterschiedlicher Farbe und Format Inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung Tafel Höhe = 652 mm Tafel Breite = 605 mm Tafel Tiefe = 50 mm
Weitere Informationen:
Tafel Breite:
605 mm
Tafel Höhe:
652 mm
Tafel Tiefe:
50 mm
HEIGHT GRO:
630.00 mm
WIDTH GRO:
670.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
2.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94037000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Stecktafel, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, steckkartentafel, Organisationstafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 112,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,25*
€ 118,61*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 93,99*
€ 123,01*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 137,83*
€ 4,95*
ab € 115,99*
€ 147,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00010
ab € 2,88*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00012
ab € 2,88*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00009
ab € 2,88*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00007
ab € 2,89*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00008
ab € 2,90*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00011
ab € 2,90*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00004
ab € 2,32*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00006
ab € 2,34*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00003
ab € 2,32*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00001
ab € 2,32*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00002
ab € 2,32*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00005
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.