Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktafel T-Card System inkl. Zubehör, 605 x 652 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162032
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00010
EAN/GTIN:
     4052301005600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Steckkartentafel
Steckplantafel

Die Stecktafel ermöglicht eine einfache und schnelle Planung von Terminen (Personalplanung, Montage- oder Projektpläne, usw.) und gewährleistet übersichtlichkeit. Wer hat wann Dienst Zu welcher Uhrzeit ist was geplant Wer vertritt wen Die Tafel verfügt über eine Zeitspalte. Die Kartenhalterungen sind fester Bestandteil aller Tafeln, ein Vorrat mit 300 grossen Karten (50 je Farbe) sowie 50 kleinen Karten, weiss liegt jeder Tafel bei.

  • Grundelement aus Hartschaum-Trägerplatte mit aufkaschierten Einsteckfächern
  • eingefasst in Alu-Rahmen mit Kunststoffeckverbindern
  • inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzahl Reihen:
7
Format:
605 x 652 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial, 350 Karten in versch. Farben und Grössen
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Hartschaum
Höhe:
50 mm
Gewicht:
2,36 kg
Breite:
605 mm
Länge:
652 mm
Anzahl Fächer:
245 Stk
Weitere Suchbegriffe: Stecktafel, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, steckkartentafel eichner, steckkartentafel, 162032, 162032-SW81, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Steckkartenplaner, Steckkartenhalter, Stecktafelset, Planungstafel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,12*
€ 113,01*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 94,00*
€ 123,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,86*
€ 123,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 100,88*
€ 132,57*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 112,87*
€ 148,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00010
ab € 2,88*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00012
ab € 2,88*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00009
ab € 2,88*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00007
ab € 2,88*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00008
ab € 2,88*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00011
ab € 2,89*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00004
ab € 2,32*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00006
ab € 2,33*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00003
ab € 2,32*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00001
ab € 2,32*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00002
ab € 2,33*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00005
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.