Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karten-Sortiertafel, 2 Reihen je 25 Fächer, HxB 1.350 x 490 194106-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194106-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02003
EAN/GTIN:
     4052301039100
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Karten-Sortiertafel, 2 Reihen je 25 Fächer, HxB 1.350 x 490 mm Mit Hilfe der Karten-Sortiertafeln können Sie Belege im DIN A4-Format übersichtlich sortieren und ablegen. Durch das Aneinanderreihen der Tafeln können zusammenhängende Prozesse dargestellt und zu einer leicht nachvollziehbaren Gesamtplanung angeordnet werden. Robuster Kunststoff Stabiler und pflegeleichter Kunststoffrahmen Metallfläche für Magnetschilder Einfache Wandmontage mittels Profilschiene Reihen- und Fächeranzahl wählbar Schienen Anzahl = 25 Tafel Höhe = 1350 mm Tafel Breite = 490 mm Tafel Tiefe = 80 mm Gesamttiefe = 80 mm Befestigungsart = Wandmontage Farbe = anthrazit Material = Stahlblech Kunststoff Eigengewicht = 16 kg
Weitere Informationen:
Schienen Anzahl:
25
Eigengewicht:
16 kg
Farbe:
anthrazit
Gesamttiefe:
80 mm
Tafel Breite:
490 mm
Tafel Höhe:
1350 mm
Tafel Tiefe:
80 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Material:
Stahlblech\;Kunststoff\;
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
490.00 mm
DEPTH GRO:
1350.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,96*
€ 438,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,15*
€ 439,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,51*
€ 450,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,97*
€ 451,51*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 428,51*
€ 484,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,69*
€ 576,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,38*
€ 553,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,51*
€ 509,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02007
ab € 61,06*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02016
ab € 1,43*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02015
ab € 24,53*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02012
ab € 20,93*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02013
ab € 29,97*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02014
ab € 34,34*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02010
ab € 13,89*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02011 WANDPROFIL 550 MM
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.