Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalterung für Kunststoff-Mülltonne 80 Liter 192559-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-192559-YY
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2040733
EAN/GTIN:
     4052941719806
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
abfallsackhalterung
Müllsackhalterung für Kunststoff-Mülltonne 80 Liter Diese Müllsackhalterung für eine Mülltonne dient der praktischen Abfallentsorgung. Sie ist aus langlebigem, verzinktem Stahlblech hergestellt. Nur passend für Schäfer-Müllbehälter Müllsackhalterung für Mülltonne, aus verzinktem Stahlblech Befestigungszubehör im Lieferumfang enthalten Für Mülltonnen bis zu 240 Liter Fassungsvermögen Höhe = 31 mm Breite = 380 mm Tiefe = 463 mm Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Farbe = verzinkt Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Farbe:
verzinkt
Höhe:
31 mm
Tiefe:
463 mm
Eigengewicht:
1 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
HEIGHT GRO:
461.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 25,99*
€ 36,94*
4 Tage
60
Frei Haus
ab € 27,26*
€ 39,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.