Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für Rubbermaid® Universalcontainer, Bajonett-Ver 177028-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177028-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876015492
EAN/GTIN:
     0086876015492
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Fahrgestell für Rubbermaid® Universalcontainer, Bajonett-Verschluss, rund, 76-208 Liter Das Fahrgestell für den Rubbermaid® Universalcontainer dient in verschiedenen Größen, Kunststoffcontainern als Transportmittel. Durch seine leichtgängigen Rollen können Sie den Container einfach bewegen. Fahrgestell mit Bajonett-Verschluss für Rubbermaid® Mit 5 wendigen Lenkrollen Für den einfachen Transport von Rubbermaid® Containern Erhältlich als rundes oder quadratisches Fahrgestell Marke = Rubbermaid® Höhe = 457 mm Breite = 457 mm Tiefe = 168 mm Material = Metall Polyethylen (PE) Farbe = schwarz Tragkraft = 113.4 kg Eigengewicht = 2,4 kg
Weitere Informationen:
Breite:
457 mm
Eigengewicht:
2.4 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
457 mm
Material:
Metall\;Polyethylen (PE)\;
Tiefe:
168 mm
Tragkraft:
113.4 kg
Marke:
Rubbermaid®
HEIGHT GRO:
469.00 mm
WIDTH GRO:
464.00 mm
DEPTH GRO:
464.00 mm
WEIGHT GRO:
2.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 51,93*
€ 71,77*
€ 5,50*
ab € 57,62*
€ 79,81*
13 Tage
95
€ 4,95*
ab € 61,44*
€ 82,53*
2 Tage
16
€ 5,45*
ab € 62,06*
€ 83,36*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 75,55*
€ 101,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.