Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Rollbehälter Anti-Diebstahl, HxBxT 1.790 x 1.220 x 810 176540-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176540-YY
Herst.-Nr.:
     S58001200KC1Z116
EAN/GTIN:
     4260474946945
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Stahl-Rollbehälter Anti-Diebstahl, HxBxT 1.790 x 1.220 x 810 mm, blau verzinkt, mit Sichtschutz Der Stahl-Rollbehälter Anti-Diebstahl bietet Schutz gegen unbefugten Zugriff auf den Inhalt. Er hat engmaschige, verzinkte Gitterwände und ist mit einer Vorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet. Gitterwände galvanisch verzinkt Engmaschige Vergitterung (50 x 50 x 4 mm) Besonders sichere, vernietete Rückwand Polypropylen-Bereifung Inkl. Zwischenboden und Vorrichtung für Vorhängeschloss Außenmaß Höhe = 1790 mm Außenmaß Breite = 1220 mm Außenmaß Tiefe = 810 mm Tragkraft = 600 kg Böden Anzahl = 1 Ladefläche Breite = 1,145 mm Ladefläche Tiefe = 750 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Vorderwand Ausführung = verschließbare Tür Korpus Material = Stahl Rad Lagerung = Rollenlager Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 125 mm
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Außenmaß Höhe:
1790 mm
Außenmaß Breite:
1220 mm
Außenmaß Tiefe:
810 mm
Ladefläche Breite:
1145 mm
Ladefläche Tiefe:
750 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Rad Lagerung:
Rollenlager
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Vorderwand Ausführung:
verschließbare Tür
Tragkraft:
600 kg
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
Korpus Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
1800.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
104.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, Rollbehälter, antidiebstahl rollbehälter, Antidiebstahl Rollbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,60*
€ 920,83*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,66*
€ 920,85*
15 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.067,52*
€ 1.200,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,85*
€ 1.095,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,71*
€ 1.086,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,90*
€ 1.044,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,40*
€ 1.011,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,66*
€ 965,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESB Systembau
S5ZUBF002
ab € 30,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.