Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenboden aus Holz für Rollbehälter 2-, 3-, 4-seitig, Bx 176492-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176492-YY
Herst.-Nr.:
     ZBH660710F2
EAN/GTIN:
     4260316447463
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
Rollbehälter
Zwischenboden aus Holz für Rollbehälter 2-, 3-, 4-seitig, BxT 720 x 710 mm Erweitern Sie die Ablage- und Transportfläche Ihres 2-, 3- oder 4-seitigen Rollbehälters mit einem Zwischenboden aus Holz. Diesen können Sie je nach Bedarf mit wenigen Handgriffen ein- und ausbauen. Zwischenboden für 2-, 3- oder 4-seitigen Rollbehälter Aus stabilem Holz gefertigt Tragkraft bis max. 150 kg Breite = 720 mm Tiefe = 710 mm Material = Holz Tragkraft = 150 kg Eigengewicht = 3,2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
720 mm
Eigengewicht:
3.2 kg
Material:
Holz
Tiefe:
710 mm
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
720.00 mm
DEPTH GRO:
720.00 mm
WEIGHT GRO:
3.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: einlegeboden gitterwagen, Zubehör für Rollbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 42,73*
€ 55,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 55,63*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 48,77*
€ 62,35*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 67,82*
€ 85,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.