Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Stecksystem,ESD,HxLxB 13x910x910mm,feuerfest,Nitril,genoppt,öl-/chemikalienbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235562
235562
235562
Artikel-Nr.:
     827-235562
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     464S0033BL
EAN/GTIN:
     0662641861237
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Fliese Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für Schweißarbeitsplätze / für hohe Beanspruchung
  • Stecksystem
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Höhe x Länge x Breite 13 x 910 x 910 mm
  • Aus Gummi-Nitril-Mischung mit genoppter Oberfläche in schwarz
  • 300 x 300 mm Raster an der Unterseite für einfaches zuschneiden
  • Beständig gegen Öle und Chemikalien
  • feuerfest gemäß Bfl-S1

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 235564 Kantenabschlussleiste, f. Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, B 100 mm, schwarz
  • 235565 Kantenabschlussleiste, f. Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, B 100 mm, schwarz
  • 235566 Kantenabschlussleiste, f. Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, B 100 mm, gelb
  • 235567 Kantenabschlussleiste, f. Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, B 100 mm, gelb
  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte, Modulmatte, Arbeitsplatzmatte, Bodenplatte für Schweißer-Arbeitsplätze, Bodenplatte chemikalienresistent

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Stecksystem
Modul:
Fliese
geeignet für (Branche/Bereich):
Schweißarbeitsplätze
geeignet für (Anwendung):
hohe Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Gummi-Nitril-Mischung
Oberfläche Bodenbelag:
genoppt
Farbe:
schwarz
Höhe:
13 mm
Länge:
910 mm
Breite:
910 mm
Bodenbelag Ausstattung:
Unterseite mit 300 x300 mm Raster
elektrisch leitend:
ja
Beständigkeit:
Öle, Chemikalien
Brandschutz:
feuerfest
Zertifizierung:
Bfl-S1
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: anti ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte, Modulmatte, Arbeitsplatzmatte, Bodenplatte für Schweißer-Arbeitsplätze, Bodenplatte chemikalienresistent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 143,03*
€ 177,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,47*
€ 179,40*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 145,62*
€ 180,02*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,53*
Zubehör
Justrite
461M0003YL
ab € 10,18*
Zubehör
Justrite
461F0003YL
ab € 10,17*
Zubehör
Justrite
461F0003BL
ab € 10,18*
Zubehör
Notrax
461M0003BL
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.