Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abweiserecken mit Winkelprofil, 2 Stk/VE, Höhe 800 mm 174949-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-174949-YY
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     39637-2-Z
EAN/GTIN:
     4055091144467
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Selbstbauregalwinkelprofil
Winkelprofil Selbstbauregal
Abweiserecken mit Winkelprofil, 2 Stk/VE, Höhe 800 mm Schützen Sie Regale und Lagerbühnen durch diese Abweiserecke mit Winkelprofil. Die Abweiser aus Stahlblech sind dank ihrer Pulverbeschichtung besonders widerstandsfähig und dadurch gleichermaßen für den Innen- und Außenbereich geeignet. Dank Pulverbeschichtung für den Innen- und Außenbereich geeignet In 800 oder 1.200 mm Höhe erhältlich Winkelform bietet 2-seitigen Schutz Temperaturbeständig bei -20 bis +100 °C Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Profil = Winkel Stärke = 6 mm Höhe = 800 mm Breite = 165 mm Tiefe = 165 mm Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Temperaturbeständig = -20 °C Farbe = gelb schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Höhe:
800 mm
Stärke:
6 mm
Tiefe:
165 mm
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Profil:
Winkel
Temperaturbeständig:
-20 °C
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
32.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz winkel stahl, anfahrschutz, anfahrschutz winkel, Rammschutzecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 81,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,90*
€ 242,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,81*
€ 237,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,41*
€ 228,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,16*
€ 225,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,04*
€ 192,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.