| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-174084-YY Herst.-Nr.: 7304-11 EAN/GTIN: 4055091139692 |
| |
|
| | |
| Wand-Befestigungsset für Abfallbehälter ''Saubermännchen'', Stahlblech, 45 Liter Mit dem Wand-Befestigungsset für Abfallbehälter ''Saubermännchen'' aus Stahlblech, 45 Liter fixieren Sie den Abfalleimer kurzerhand an der Wand. Das Set besteht aus 2 verzinkten Sechskantschrauben, 2 Kunststoff-Dübeln S 12, 2 verzinkten Unterlegscheiben M 10 und 2 Kunststoff-Distanzhülsen. Wand-Befestigungsset für Abfallbehälter ''Saubermännchen'' aus Stahlblech, 45 l Inkl. Sechskantschrauben, Kunststoffdübel, U-Scheiben, Distanzhülsen (je 2) Bestückung = 2 verz. Sechskantschrauben Ø 10 x 130 mm, 2 Kst.-Dübel S 12, 2 verz. U-Scheiben M 10, 2 Kst.-Distanzhülse Ø 20 x 36 mm Weitere Informationen: | | Bestückung: | 2 verz. Sechskantschrauben Ø 10 x 130 mm\; 2 Kst.-Dübel S 12\; 2 verz. U-Scheiben M 10\; 2 Kst.-Distanzhülse Ø 20 x 36 mm | HEIGHT GRO: | 600.00 mm | WIDTH GRO: | 125.00 mm | DEPTH GRO: | 125.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |