Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Streugutbehälter mit Entnahmeöffnung, grau/orange, 400 171063-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-171063-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10572
EAN/GTIN:
     4052886333877
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
CEMO Streugutbehälter mit Entnahmeöffnung, grau/orange, 400 Liter, mit Staplertaschen Der Streugutbehälter CEMO mit Entnahmeöffnung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) ist UV-resistent sowie korrosions- und witterungsbeständig. Fest mit einem Deckel verschlossen, lagern Sie Ihr Streugut darin das ganze Jahr sicher. Aus formstabilem GFK Korrosions- und witterungsbeständig Stapelbar Mit Entnahmeöffnung Optional mit Staplertaschen Inhalt = 400 l Entnahmeöffnung = ja Entnahmeöffnung Länge = 300 mm Entnahmeöffnung Breite = 600 mm Entnahmeöffnung Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Deckel Farbe = orange Verschluss Typ = Federverschluss Verschluss Material = Edelstahl Selbstschließend = ja Behälter Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Behälter Farbe = grau Stapelbar = 2-fach Staplertaschen = ja Eigenschaften = korossionsfest UV-resistent witterungsbeständig Temperaturbeständig = -30 - 40 °C Höhe = 680 mm Breite = 1210 mm Tiefe = 820 mm Eigengewicht = 22,6 kg
Weitere Informationen:
Behälter Farbe:
grau
Breite:
1210 mm
Deckel Farbe:
orange
Eigengewicht:
22.6 kg
Entnahmeöffnung:
ja
Entnahmeöffnung Breite:
600 mm
Entnahmeöffnung Länge:
300 mm
Entnahmeöffnung Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Höhe:
680 mm
Inhalt:
400 l
Selbstschließend:
ja
Stapelbar:
2-fach
Staplertaschen:
ja
Tiefe:
820 mm
Behälter Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Deckel Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Eigenschaften:
korossionsfest\;UV-resistent\;witterungsbeständig\;
Temperaturbeständig:
-30 - 40 °C
Verschluss Typ:
Federverschluss
Verschluss Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
1350.00 mm
WIDTH GRO:
1210.00 mm
DEPTH GRO:
820.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39251000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
GSL
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,09*
€ 489,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,44*
€ 492,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,55*
€ 492,03*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 453,04*
€ 498,54*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 499,37*
€ 546,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,41*
€ 650,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,40*
€ 645,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,74*
€ 637,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,95*
€ 624,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,37*
€ 594,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.