Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Heizmanschetten für IBC/KTC, 2.000 W 169894-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-169894-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117724
EAN/GTIN:
     4055091199856
Suchbegriffe:
Heizer IBC-Container
Heizmantel IBC-Container
IBC-Container Heizer
IBC-Behälter
Fass-Heizmanschetten für IBC/KTC, 2.000 W Mit den Fass-Heizmanschetten bringen Sie Flüssigkeit im Fass per Temperaturregler auf 0 °C bis 90 °C. Der 230 V / 50 Hz-Elektroanschluss mit Schutzart IP 40 ermöglicht eine sichere Stromzufuhr. Schutz vor Wasser bietet das PU-beschichtete Polyamid, wodurch sich die Heizmanschetten auch für den Außenbereich eignet. Flexibler Mantel aus PU-beschichtetem Polyamid Wasserabweisend und abriebfest Temperaturregler, von 0 °C bis 90 °C Schutzart IP 40, Elektroanschluss 230 V / 50 Hz Mit Haltegurten Geeignet für Fass-/Gebindegröße = IBC/KTC Für Behälterumfang = 4060 mm Leistung = 2000 W Spannung = 230 V Frequenz = 50 Hz Temperaturregler = 0 °C Schutzklasse/-art = IP 44 Höhe = 950 mm Breite = 950 mm Tiefe = 120 mm Kabellänge = 5 m Verschluss Typ = Haltegurt Material = Polyamid Oberfläche = Teflonbeschichtung Farbe = schwarz Eigengewicht = 13 kg
Weitere Informationen:
Breite:
950 mm
Eigengewicht:
13 kg
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
950 mm
Schutzklasse/-art:
IP 44
Kabellänge:
5 m
Leistung:
2000 W
Material:
Polyamid
Oberfläche:
Teflonbeschichtung
Spannung:
230 V
Tiefe:
120 mm
Verschluss Typ:
Haltegurt
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
IBC\/KTC
Temperaturregler:
0 °C
Für Behälterumfang:
4060 mm
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
4310.00 mm
DEPTH GRO:
960.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85168020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.652,43*
€ 1.787,65*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.649,08*
€ 1.788,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.967,07*
€ 2.112,52*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,18*
€ 2.127,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.770,39*
€ 2.106,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.710,02*
€ 2.034,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.675,01*
€ 1.993,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.649,08*
€ 1.962,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
278199
ab € 15,99*
Zubehör
Denios
129157
ab € 255,33*
Zubehör
Denios
280736
ab € 917,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.