Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsleiste, magnetisch für Schrankbreite 500 mm 168245-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168245-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43453-Z91-002
EAN/GTIN:
     4055479656834
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
Schubladenschrank Beschriftungsleis...
magnet c-profil
Beschriftungsleiste, magnetisch für Schrankbreite 500 mm Mit der Beschriftungsleiste, magnetisch können Sie die Schubladen Ihrer Schubladenschränke mit einer Beschriftung versehen. Die Leiste ist magnetisch und haftet sicher an Ihrer metallenen Schublade. Die Beschriftungsleiste ist in unterschiedlichen Längen wählbar. Zur übersichtlichen Beschriftung Magnetisch Verschiedene Längen verfügbar Marke = PAVOY Breite = 428 mm Tiefe = 3 mm Material = Kunststoff Farbe = schwarz Eigengewicht = 0,1 kg Technische Eigenschaften = magnetisch
Weitere Informationen:
Breite:
428 mm
Eigengewicht:
0.1 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Tiefe:
3 mm
Technische Eigenschaften:
magnetisch
Marke:
PAVOY
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
428.00 mm
DEPTH GRO:
3.00 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85051990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Schubladenschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
21
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,62*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,72*
€ 10,12*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.