Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott cubio Systemwerkbank mit 3 Schubladen + Tür, HxBxT 840 168038-YY Buche RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168038-YY-2823-3015
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002025.11V
EAN/GTIN:
     4025002827895
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
bott cubio Systemwerkbank mit 3 Schubladen + Tür, HxBxT 840 × 1.500 × 750 mm, Arbeitsplatte Buche, enzianblau Die Systemwerkbank bott cubio mit Schubladen + Tür überzeugt mit massiver Arbeitsplatte aus Buchenholz und stabilem Korpus aus Feinstahlblech. Schrank und Schubladen bieten Stauraum für Ihr Werkzeug. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Massive Arbeitsplatte aus Buchenholz, geölt Schubladen mit 100%-Auszug Tragkraft pro Schublade: 75 kg Lieferung vollständig montiert Arbeitsplatte Farbe = Buche Arbeitsplatte Material = Buchenschichtholz Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Schubladen Anzahl = 3 Schubladen Anzahl x Höhe = 2x 150 mm, 1x 200 mm Schubladen Breite = 650 mm Schubladen Tiefe = 650 mm Schubladen Tragkraft = 75 kg Schubladenauszug = 100 % Schubladen Auszugssperre = nein Schublade mit Etikettenleiste = ja Abteil Höhe = 500 mm Abteil Breite = 650 mm Abteil Tiefe = 650 mm Türen Anzahl = 1 Gestell Material = Feinstahlblech Gestell Oberfläche = einbrennlackiert Tischbein Befestigung = verschraubt Verfahrbar = nein Bügel/Griffe = ohne Kantenschutz umlaufend = nein Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 1 Schlüssel Anzahl = 2 Bodenverschraubbar = nein Niveauausgleich = nein Hitzebeständig = nein Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 750 mm Tragkraft = 1200 kg Eigengewicht = 114 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Abteil Breite:
650 mm
Abteil Höhe:
500 mm
Abteil Tiefe:
650 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Schlösser Anzahl:
1
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
3
Türen Anzahl:
1
Arbeitsplatte Farbe:
Buche
Arbeitsplatte Material:
Buchenschichtholz
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Schubladen Auszugssperre:
nein
Bodenverschraubbar:
nein
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
114 kg
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Feinstahlblech
Gestell Oberfläche:
einbrennlackiert
Bügel/Griffe:
ohne
Hitzebeständig:
nein
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
100 %
Niveauausgleich:
nein
Schublade mit Etikettenleiste:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x 150 mm\; 1x 200 mm
Schubladen Breite:
650 mm
Schubladen Tiefe:
650 mm
Schubladen Tragkraft:
75 kg
Tiefe:
750 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Kantenschutz umlaufend:
nein
Tragkraft:
1200 kg
HEIGHT GRO:
940.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
131.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,09*
€ 1.226,34*
Frei Haus
ab € 1.025,30*
€ 1.226,36*
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,68*
€ 1.273,84*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.254,21*
€ 1.445,10*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,84*
€ 1.515,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,66*
€ 1.509,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,29*
€ 1.435,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,67*
€ 1.383,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,68*
€ 1.313,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.