Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Aufbewahrungstisch Stahl L. 1500mm B. 750mm H. 840mm, Traglast 800kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8386416
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002025.11v
EAN/GTIN:
     5039350088586
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Typ = Aufbewahrungstisch
Tragbar = Nein
Material/Stoff = Stahl
Last max. = 800kg
Länge = 1500mm
Breite = 750mm
Höhe = 840mm
Farbe = Blau/Grau

Bott-Aufbewahrungsbank in robuster AusführungDer Bott Professional Aufbewahrungstisch in robuster Ausführung ist 1500 mm lang, 750 mm breit und 840 mm hoch. Sie verfügt über einen verstärkten robusten Stahlrahmen und 40 mm, harzgebunden, querlaminiert, Beech-Sperrholz für eine robuste, verschleißfeste, aber attraktive Oberfläche. Die Schubladen sind vollständig ausziehbar und verfügen über Rollenlagerschienen für eine reibungslose Handhabung. Leichte/mittlere/schwere Werkbank Ein modulares Tischsystem, mit dem Sie Ihre maßgeschneiderte Werkbank aus einer Auswahl von Einzelkomponenten gestalten können.Eigenschaften und Vorteile2 x 150 mm, 1 x 200 mm Schubladen und 500 mm Schrank mit verstellbarem Regal Leicht zu reinigen oder Zugang darunter verschließbaren Schrank Aufbewahrung mit Ablage Bis zu 800 kg U. D. L. Kapazität Rollenschrank Fächer mit einer 75 kg Belastbarkeit pro Schublade Scheuerfreies Zehenbett galvanisierte Schubladen Pfannen zur Vermeidung Markierung beim Hinzufügen von Werkzeugen Pulverbeschichtet mit RAL 5010 blau und RAL7035 grau Verringertes FestklebenAnwendungenWerkstätten Labore Lehreinrichtungen
Weitere Informationen:
Typ:
Aufbewahrungstisch
Tragbar:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Last max.:
800kg
Länge:
1500mm
Breite:
750mm
Höhe:
840mm
Farbe:
Blau/Grau
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, bott kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank ral 5010, 8386416, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 4100202511v, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,09*
€ 1.226,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.025,30*
€ 1.226,36*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,68*
€ 1.273,84*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.254,21*
€ 1.445,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,36*
€ 1.459,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,41*
€ 1.455,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,60*
€ 1.384,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,14*
€ 1.284,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,30*
€ 1.220,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.